

1.61 CHF/ Mètrehors TVA
1.74 CHFTVA incluse
331,3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.61 CHF | - |
100+ | 1.36 CHF | 15.33% |
300+ | 1.28 CHF | 20.34% |
500+ | 1.12 CHF | 30.25% |
1000+ | 1.09 CHF | 32.34% |
2000+ | 1.05 CHF | 34.36% |
4000+ | 1.02 CHF | 36.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 75 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 20 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 9.6 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |