

27.24 CHF/ Mètrehors TVA
29.45 CHFTVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.24 CHF | - |
100+ | 23.05 CHF | 15.40% |
300+ | 21.69 CHF | 20.37% |
500+ | 18.98 CHF | 30.33% |
1000+ | 18.41 CHF | 32.42% |
2000+ | 17.86 CHF | 34.45% |
4000+ | 17.32 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 14 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 183 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / +0.05 mm |