

34.24 CHF/ Mètrehors TVA
37.01 CHFTVA incluse
470 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.24 CHF | - |
100+ | 28.97 CHF | 15.40% |
300+ | 27.26 CHF | 20.37% |
500+ | 23.85 CHF | 30.33% |
1000+ | 23.14 CHF | 32.42% |
2000+ | 22.44 CHF | 34.45% |
4000+ | 21.77 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 32 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 142 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / +0.05 mm |