

13.09 CHF/ Mètrehors TVA
14.15 CHFTVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.09 CHF | - |
100+ | 11.07 CHF | 15.40% |
300+ | 10.42 CHF | 20.39% |
500+ | 9.12 CHF | 30.32% |
1000+ | 8.84 CHF | 32.41% |
2000+ | 8.58 CHF | 34.44% |
4000+ | 8.32 CHF | 36.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 14.5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.75 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 14 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 93 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / +0.05 mm |