

16.82 CHF/ Mètrehors TVA
18.18 CHFTVA incluse
35,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.82 CHF | - |
100+ | 14.23 CHF | 15.40% |
300+ | 13.39 CHF | 20.37% |
500+ | 11.72 CHF | 30.32% |
1000+ | 11.37 CHF | 32.41% |
2000+ | 11.02 CHF | 34.44% |
4000+ | 10.69 CHF | 36.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 13.5 mm |
Épaisseur de paroi | 2.25 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 30 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 115 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / +0.05 mm |