

9.25 CHF/ Mètrehors TVA
10.00 CHFTVA incluse
79,4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.25 CHF | - |
100+ | 7.82 CHF | 15.41% |
300+ | 7.36 CHF | 20.38% |
500+ | 6.44 CHF | 30.33% |
1000+ | 6.25 CHF | 32.41% |
2000+ | 6.06 CHF | 34.44% |
4000+ | 5.88 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 8 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 58.2 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / +0.05 mm |