

10.74 CHF/ Mètrehors TVA
11.61 CHFTVA incluse
500 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.74 CHF | - |
100+ | 9.09 CHF | 15.39% |
300+ | 8.55 CHF | 20.37% |
500+ | 7.48 CHF | 30.32% |
1000+ | 7.26 CHF | 32.42% |
2000+ | 7.04 CHF | 34.45% |
4000+ | 6.83 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 15 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 65.6 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / +0.05 mm |