

6.59 CHF/ Mètrehors TVA
7.12 CHFTVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.59 CHF | - |
100+ | 3.67 CHF | 44.25% |
300+ | 2.62 CHF | 60.19% |
500+ | 2.36 CHF | 64.16% |
1000+ | 2.29 CHF | 65.23% |
2000+ | 2.22 CHF | 66.28% |
4000+ | 2.16 CHF | 67.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 43 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.15 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.15 / +0.05 mm |