

10.68 CHF/ Mètrehors TVA
11.55 CHFTVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.68 CHF | - |
100+ | 9.04 CHF | 15.36% |
300+ | 8.51 CHF | 20.34% |
500+ | 7.45 CHF | 30.30% |
1000+ | 7.22 CHF | 32.40% |
2000+ | 7.01 CHF | 34.43% |
4000+ | 6.80 CHF | 36.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 51 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |