

10.52 CHF/ Mètrehors TVA
11.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.52 CHF | - |
100+ | 8.90 CHF | 15.39% |
300+ | 8.38 CHF | 20.37% |
500+ | 7.33 CHF | 30.32% |
1000+ | 7.11 CHF | 32.42% |
2000+ | 6.90 CHF | 34.44% |
4000+ | 6.69 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 7.3 mm |
Épaisseur de paroi | 2.35 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 46 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 72.4 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |