

4.63 CHF/ Mètrehors TVA
5.01 CHFTVA incluse
496 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.63 CHF | - |
100+ | 3.92 CHF | 15.40% |
300+ | 3.69 CHF | 20.36% |
500+ | 3.22 CHF | 30.33% |
1000+ | 3.13 CHF | 32.43% |
2000+ | 3.03 CHF | 34.44% |
4000+ | 2.94 CHF | 36.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 15 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 29.4 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |