

5.12 CHF/ Mètrehors TVA
5.53 CHFTVA incluse
494 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.12 CHF | - |
100+ | 4.34 CHF | 15.40% |
300+ | 4.08 CHF | 20.35% |
500+ | 3.57 CHF | 30.32% |
1000+ | 3.46 CHF | 32.42% |
2000+ | 3.36 CHF | 34.45% |
4000+ | 3.26 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 7.5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.25 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 35.4 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |