2 156.00 CHF/ Unitéhors TVA
2 330.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ORBINOX |
Série | VG |
Type | 5407 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1020 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 57 mm |
Type de commande | Hydraulique |
Type de joint d'étenchéité | Bi-directionnel |
Joint | Caoutchouc naturel |
Matériau de la plaque | 1.4301 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable (AISI 430) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matériau de support | Acier revêtu époxy |
Matière de l'actionneur | Acier, revêté |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 75 °C |
Pression max. sur la plaque coulissante | 10 bar |