Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5412 Acier inoxydable/EPDM Volant PN6 Type entre-brides DN350 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14399421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3'855.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'167.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ORBINOX
Série
EX
Type
5412
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN350
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
96 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4401
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température du fluide
de -10 jusqu'à 120 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
6 bar
DN
DN350
B
431 mm
C
197 mm
H
1323 mm
L
96 mm
M
410 mm
Longueur de cable
120 cm
Poids
96 kg