596.00 CHF/ Unitéhors TVA
644.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ORBINOX |
Série | EX |
Type | 5412 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 50 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de joint d'étenchéité | Uni-directionnel |
Joint | EPDM |
Matériau de la plaque | 1.4401 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable (AISI 430) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE/EPDM |
Matériau de support | Acier revêtu époxy |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 120 °C |
Pression max. sur la plaque coulissante | 10 bar |
DN | DN80 |
B | 149 mm |
C | 100 mm |
H | 475 mm |
L | 50 mm |
M | 225 mm |
Longueur de cable | 34 cm |
Poids | 9 kg |