Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5402 Fonte/EPDM Volant PN5 Type entre-brides DN450 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14399415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2'560.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'767.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ORBINOX
Série
EX
Type
5402
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN450
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN5
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
106 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
5 bar
DN
DN450
B
540 mm
C
201 mm
H
1594 mm
L
106 mm
M
550 mm
Longueur de cable
151 cm
Poids
168 kg