Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/NBR à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14399503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

540.50 CHF/ Unitéhors TVA

584.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ORBINOX
Série
EB
Type
5404
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
52 mm
Type de commande
Pneumatique double effet
Type de joint d'étenchéité
Bi-directionnel
Joint
NBR
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/NBR
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Aluminium (L2520)
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
10 bar
DN
DN100
B
169 mm
C
100 mm
D
115 mm
H
558 mm
L
52 mm
Raccordement entrée d'air
1/4"
Poids
13.5 kg