Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN4 Type entre-brides DN600 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14399439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7'540.00 CHF/ Unitéhors TVA

8'150.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ORBINOX
Série
EB
Type
5404
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN600
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
110 mm
Type de commande
Pneumatique double effet
Type de joint d'étenchéité
Bi-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Aluminium (L2520)
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
4 bar
DN
DN600
B
708 mm
C
201 mm
D
382 mm
H
2098 mm
L
110 mm
Raccordement entrée d'air
1/2"
Poids
315 kg