395.50 CHF/ Unitéhors TVA
427.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ORBINOX |
Série | EB |
Type | 5404 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1020 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 52 mm |
Type de commande | Volant, tige tournante non-montante |
Type de joint d'étenchéité | Bi-directionnel |
Joint | NBR |
Matériau de la plaque | 1.4301 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable (AISI 430) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE/NBR |
Matériau de support | Acier revêtu époxy |
Matière de l'actionneur | Aluminium (L2520) |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression max. sur la plaque coulissante | 10 bar |
DN | DN100 |
B | 169 mm |
C | 100 mm |
H | 405 mm |
L | 52 mm |
M | 225 mm |
Poids | 12 kg |