Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Modèle pour silo Série: XC Type: 5408 Fonte/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14399473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

829.50 CHF/ Unitéhors TVA

896.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ORBINOX
Série
XC
Type
5408
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Exécution
Modèle pour silo
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
89 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
10 bar
DN
DN200
B
270 mm
C
122 mm
H
822 mm
L
89 mm
M
310 mm
Longueur de cable
72 cm
Poids
30 kg