5'565.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'015.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ORBINOX |
Série | XC |
Type | 5408 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | 1 pièce |
Exécution | Modèle pour silo |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN400 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN6 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 140 mm |
Type de commande | Pneumatique double effet |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Type de joint d'étenchéité | Uni-directionnel |
Joint | EPDM |
Matériau de la plaque | 1.4301 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable (AISI 430) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE/EPDM |
Matériau de support | Acier revêtu époxy |
Matière de l'actionneur | Aluminium (L2520) |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 80 °C |
DN | DN400 |
B | 493 mm |
C | 170 mm |
D | 277 mm |
H | 1499 mm |
L | 140 mm |
Longueur de cable | 136 cm |
Raccordement entrée d'air | 3/8" |
Poids | 165 kg |