Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Modèle pour silo Série: XC Type: 5408 Fonte/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14399464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

611.50 CHF/ Unitéhors TVA

661.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ORBINOX
Série
XC
Type
5408
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Exécution
Modèle pour silo
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Pneumatique double effet
Principe de fonctionnement
Double effet
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Aluminium (L2520)
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
DN
DN50
B
124 mm
C
100 mm
D
115 mm
H
412 mm
L
46 mm
Longueur de cable
24 cm
Raccordement entrée d'air
1/4"
Poids
9 kg