447.30 CHF/ Unitéhors TVA
483.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 280 mm |
Nombre de gorges | 8 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3535 |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 90 mm |
F | 213 mm |