Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 85 PJ 8 TB 1610

  • ERIKS:14118269
  • Fabricant:4014486903492
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
85 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
85 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
23 mm
Alésage maximum
42 mm