Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 63 PJ 8 TB 1108

  • ERIKS:14118264
  • Fabricant:4014486903454
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
63 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Diamètre extérieur
63 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
23 mm
Alésage maximum
28 mm