Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique T10 Z=16-2 préalésage ALU

  • ERIKS:23612164
  • Fabricant:4014486237207
Image 1
Ajouter à la liste

22.22 CHF/ Unitéhors TVA

24.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
T10
Série
Metric PB
Type
T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
16
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
50.93 mm
Largeur totale
40 mm
Modèle
6F
Poids
0.176 kg