Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 36T5 |
Série | Metric PB |
Type | 36T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 95.52 mm |
Largeur totale | 36 mm |
Modèle | 6 |
Poids | 0.614 kg |