Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 80-14M-170 moyeu amovible 4040 GG

  • ERIKS:23609539
  • Fabricant:4014486239485
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-170
Série
HTD TB
Type
14M-170
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
170 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
356.51 mm
Largeur totale
187 mm
Taper Lock
4040
Modèle
9 W
Poids
48 kg