Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 44 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 40 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 196.08 mm |
Largeur totale | 54 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 4F |
Poids | 7.8 kg |