Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 32-14M-115 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:14901194
Image 1
Ajouter à la liste

551.85 CHF/ Unitéhors TVA

596.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-115
Série
HTD TB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
142.6 mm
Largeur totale
133 mm
Taper Lock
2517
Modèle
4F
Poids
6.8 kg