Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 75-8MDC-036 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:12756305
  • Fabricant:4014486761924
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
75
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
190.99 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
3020
Modèle
2
Poids
8.7 kg