Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 60-8MDC-021 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:12756285
  • Fabricant:4014486761726
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
60
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
152.79 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
2F
Poids
3.2 kg