Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 34-8MDC-012 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:12756260
  • Fabricant:4014486761474
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
34
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
86.58 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1610
Modèle
2F
Poids
0.5 kg