Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 12 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 81.49 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 2F |
Poids | 0.4 kg |