Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 25-8MDC-012 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:12756256
  • Fabricant:4014486761443
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
25
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
63.66 mm
Largeur totale
22 mm
Taper Lock
1108
Modèle
2F
Poids
0.3 kg
Alternatives

60.95 CHF/ Unitéhors TVA

65.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026