Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 30L050 moyeu amovible 1108 GG

  • ERIKS:23616250
  • Fabricant:4014486222432
Image 1
Ajouter à la liste

37.02 CHF/ Unitéhors TVA

40.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L050
Série
Classical TB
Type
L050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
30
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
12.7 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
90.96 mm
Largeur totale
22 mm
Taper Lock
1108
Modèle
8F
Poids
0.8 kg