Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 120H200 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23615978
  • Fabricant:4014486221190
Image 1
Ajouter à la liste

852.19 CHF/ Unitéhors TVA

921.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
120
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
485.1 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
2517
Modèle
9A
Poids
15.4 kg