334.89 CHF/ Unitéhors TVA
362.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | SM |
Type | 30-2 |
Taille | 3020 |
Matériau | Fonte |
Diamètre extérieur | 485 mm |
Nombre de tiges cravate | 6 |
Diamètre trou de boulon | M 12 |
A | 485 mm |
B | 250 mm |
C | 340 mm |
D | 51 mm |
E | 13.5 mm |
F | 2.5 mm |