Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeu à visser SM30-1 (3020)

  • ERIKS:23617000
  • Fabricant:4014486225709
Image 1
Ajouter à la liste

273.16 CHF/ Unitéhors TVA

295.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
SM
Type
30-1
Taille
3020
Matériau
Fonte
Diamètre extérieur
430 mm
Nombre de tiges cravate
6
Diamètre trou de boulon
M 12
A
430 mm
B
220 mm
C
300 mm
D
51 mm
E
13.5 mm
F
2.5 mm