82.06 CHF/ Unitéhors TVA
88.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | SM |
Type | 20 |
Taille | 2012 |
Matériau | Fonte |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Nombre de tiges cravate | 6 |
Diamètre trou de boulon | M8 |
A | 270 mm |
B | 140 mm |
C | 190 mm |
D | 32 mm |
E | 8.5 mm |
F | 2.5 mm |