48.11 CHF/ Unitéhors TVA
52.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | SM |
Type | 16 |
Taille | 1610 |
Matériau | Fonte |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Nombre de tiges cravate | 6 |
Diamètre trou de boulon | M6 |
A | 200 mm |
B | 110 mm |
C | 150 mm |
D | 25 mm |
E | 7.5 mm |
F | 2.5 mm |