34.63 CHF/ Unitéhors TVA
37.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | SM |
Type | 12 |
Taille | 1210 |
Matériau | Fonte |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Nombre de tiges cravate | 6 |
Diamètre trou de boulon | M6 |
A | 180 mm |
B | 90 mm |
C | 135 mm |
D | 25 mm |
E | 6.5 mm |
F | 2.5 mm |