1'046.52 CHF/ Unitéhors TVA
1'131.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | WM |
Type | 50 |
Taille | 5050 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 276 mm |
Longeur de soudure | 10 mm |
A | 276 mm |
B | 242 mm |
C | 228 mm |
D | 127 mm |
E | 38 mm |
F | 38 mm |