Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeu à souder WM45 (4545)

  • ERIKS:23619979
  • Fabricant:4014486226942
Image 1
Ajouter à la liste

706.15 CHF/ Unitéhors TVA

763.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
WM
Type
45
Taille
4545
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
254 mm
Longeur de soudure
8 mm
A
254 mm
B
220 mm
C
213 mm
D
114 mm
E
38 mm
F
38 mm