518.79 CHF/ Unitéhors TVA
560.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | OPTIBELT |
Série | WM |
Type | 40 |
Taille | 4040 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Longeur de soudure | 8 mm |
A | 225 mm |
B | 195 mm |
C | 187 mm |
D | 102 mm |
E | 32 mm |
F | 32 mm |