Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeu à souder WH35 (3535)

  • ERIKS:23619968
  • Fabricant:4014486226836
Image 1
Ajouter à la liste

250.34 CHF/ Unitéhors TVA

270.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
WH
Type
35
Taille
3535
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
190 mm
Longeur de soudure
6 mm
D1
190 mm
D2
180 mm
D3
179.5 mm
L1
89 mm
L2
25 mm
L3
25 mm