Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité RED POWER II profil SPZ 9.7x8x2240mm Ld/Lw

  • ERIKS:14889937
  • Fabricant:7613288208957
Image 1
Ajouter à la liste

70.80 CHF/ Unitéhors TVA

76.53 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.80 CHF

-

5+

54.40 CHF

23.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
2240 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C