Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité RED POWER II profil SPZ 9.7x8x2187mm Ld/Lw

  • ERIKS:14889936
  • Fabricant:7613288208964
Image 1
Ajouter à la liste

69.85 CHF/ Unitéhors TVA

75.51 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.85 CHF

-

5+

50.85 CHF

27.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
2187 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C