Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité RED POWER II profil SPZ 9.7x8x1900mm Ld/Lw

  • ERIKS:14889931
  • Fabricant:7613288209039
Image 1
Ajouter à la liste

60.90 CHF/ Unitéhors TVA

65.83 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60.90 CHF

-

5+

44.45 CHF

27.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
1900 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C