Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroies étroites de haute capacité RED POWER II profil SPZ 9.7x8x1637mm Ld/Lw

  • ERIKS:14889923
  • Fabricant:7613288209152
Image 1
Ajouter à la liste

54.65 CHF/ Unitéhors TVA

59.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.65 CHF

-

5+

40.15 CHF

26.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power II
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
1637 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C